のびのびゆったりパンツ 両脇ファスナー付

のびのびゆったりパンツ 両脇ファスナー付 - カインドウェアのびのびゆったりパンツ 両脇ファスナー付 - カインドウェア

あらゆるシーンで便利な両脇ファスナー付パンツです。
脇から後側はゴム入りでお腹が楽です。男女兼用タイプ。

ブラウンサイズLL種別ブラウン/LL混率(%)ポリエステル95・PU(ポリウレタン)5股下(cm)68ウエスト(cm)84~94アズワン品番7-1917-04洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機不可内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25477446CH050325C07
8,800
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする