バイタルナビ聴診器 (スタンダードタイプ)
軽くて持ち運んでも疲れにくい軽量アルミ製です。
耳にやさしいイヤーピースと、無理なく耳にフィットする角度調整可能な耳管を使用しています。
ダイヤフラムやベルカバーは、患者が冷たさを感じにくいノンチル樹脂製です。
ダイヤフラムやリング・イヤーピースは、紛失しにくいスナップイン式です。
仕様【耳管】内バネ式(角度調整可能)
付属品ソフトイヤーピース(7-3783-01)×1セット
材質【チェストピース】アルミ、【ダイヤフラム・ノンチルリング・ベルカバー】PVC(塩化ビニル樹脂)、【チューブ・イヤーピース】軟質PVC、【耳管】真鍮、【内バネ】ステンレス
全長(mm)740
本体質量(g)110
寸法(Φmm)【ダイヤフラム側】46、【ベル側】32
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000057
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1個