竹虎
ハッピーⅡNB
握りやすいグリップ形状で耐久性のあるブレーキユニットを採用しています。
バスケットを外してストラップを引くだけで容易に折りたためます。
組み立て式SGマーク取得。
耐荷重(kg)
100
材質
本体/アルミニウム、座面/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
555×620×780~870
質量(kg)
7.7
キャスター
Φ190mm(前輪/自在、後輪/固定)
座面高さ(mm)
500
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
305×305
折りたたみ寸法(mm)
555×435×930~1020
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25478374
117005
ブルーメタリック
¥
45,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25478383
117006
オレンジメタリック
¥
45,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000