フィットネスマット [AIREX Mat]
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力がありショックを和らげます。
表面はスリップによる転倒の危険を防止する両面波形パターン加工です。
軽くて持ち運びやすく、耐久性に優れています。汚れても水洗い可能です。
用途リハビリ、バランス運動、ピラティスヨガ、フィットネス
種別青
材質PVC(塩化ビニル樹脂)発泡体
質量(kg)約1.5
色青
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約580×1800×10
アズワン品番8-5485-01
内容量1枚
レクリエーション用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25479634 | AML-480B | 56271452 | AML-480B |
![]() |
エアレックスマット フィットライン180 | 酒井医療 | 1枚 | ¥17,980 税込¥19,778 | 注文コードが変更になりました。 |