ブリクサー
滑らかなペースト状を実現し、病院や福祉施設などで提供される介護食づくりに最適です。
粉砕・撹拌・乳化などの手間がかかる作業を短時間に加工することが可能です。
毎分3000回転で、滑らかなペースト状・ピューレ状に処理できます。
ステンレス製容器ですので耐久性に優れ、衛生的に使用できます。
付属品ブリクサー刃カッター・蓋スクレーパー(アームアッセー・ハンドル)
材質容器/ステンレス、刃/ステンレス・ポリアミド
質量(kg)21.5
電流(A)6.5
電源(V)三相200(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】低速:1500/高速:3000、【60Hz】低速:1800/高速:3600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×357×495
消費電力(kW)1.8(50Hz)/2.2(60Hz)
処理能力(目安)5~35食
アズワン品番61-8662-69
処理量(L)【液体物】3.6(低速回転時)
内容量1個