アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの 入浴関連 アズワンの 清拭用品 ボディタオル 持ち手付 ボディタオル 持ち手付 注文コード 25483195 背中を楽に洗えるロングタイプです。 両端に指を引っ掛けられるループ付きで、動作が楽に行えます。 材質本体/綿、ひも/ポリエステル 寸法(mm)【タオル】約230×950、【両端(ヒモの付け根)部分】85 アズワン品番7-4047-01 持ち手寸法(mm)約120 内容量1枚 注意 ※タオルの寸法は広げた状態での中心部分の寸法です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25483195 - ¥1,200 ¥1,188 ¥1,188 ¥1,307 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 入浴関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レーヨンタオル 1ケース 70枚×80袋入 ファーストレイト 税込¥28,158 ¥25,598 バスケットへ メディカルメティッシュ 丸型 100本×12袋入 大富士製紙 税込¥16,718 ¥15,198 バスケットへ メディカルメティッシュ 丸型 超大判70 50本×6袋入 大富士製紙 税込¥11,218 ¥10,198 バスケットへ フリーワイプ 丸型 100本×8袋入 大富士製紙 税込¥13,528 ¥12,298 バスケットへ フリーワイプPetit 丸型 100本×10袋入 大富士製紙 税込¥14,958 ¥13,598 バスケットへ フリーワイプSuperLarge 丸型 50本×6袋入 大富士製紙 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ フリーワイプ50 丸型 50本×8袋入 大富士製紙 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ コットンタオル 1ケース 70枚×80袋入 ファーストレイト 税込¥36,958 ¥33,598 バスケットへ ふきとりコットンタオルSP 厚手タイプ L 1ケース 50枚×18袋入 ミニパック 税込¥41,468 ¥37,698 バスケットへ ウルオーニ全身清拭フォーム 泡タイプ 500ml 玉川衛材 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ クリネル ユニバーサル100 1ケース 100枚×6パック入 GAMA Healthcare 税込¥15,728 ¥14,298 バスケットへ クリネル ユニバーサル50 クリップパック 1ケース 50枚×24パック入 GAMA Healthcare 税込¥18,918 ¥17,198 バスケットへ クリネル ユニバーサル200 1ケース 200枚×6パック入 GAMA Healthcare 税込¥14,958 ¥13,598 バスケットへ からだふきぬれタオル 詰替用 150枚×6個入 1ケース ノンアルコールタイプ 本田洋行 税込¥8,446 ¥7,678 バスケットへ からだふきぬれタオル 150枚×6個入 1ケース 本田洋行 税込¥11,108 ¥10,098 バスケットへ 大人用からだふき LIFE-DO PLUS 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ アルウエッティBox-E 100枚入 オオサキメディカル 税込¥329 ¥299 バスケットへ PHお肌うるおうからだふきタオル フタ付30枚 オオサキメディカル 税込¥593 ¥539 バスケットへ 超大判 大人用からだふき ペーパーテック 税込¥197 ¥179 バスケットへ 座面ソフトパッドCF-S1(ブルー) Aron(アロン化成) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品入浴関連清拭用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります 清拭用品 石鹸、シャンプー シャワーベンチ 入浴用品 入浴介助用品 簡易浴槽 シェアする マイページ 最近見た商品