メラサキューム用ホルダー メラサのお散歩

メラサキューム用ホルダー メラサのお散歩 アズワン

ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。
道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。

用途メラサキューム用 仕様シングル 種別シングル 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)800 本体寸法(mm)279×220×106 アズワン品番7-4471-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25484988 MERASA-S
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする