レントゲンフィルム棚 オープン 幅600用

レントゲンフィルム棚 オープン 幅600用 アズワン

棚数4段のときにはレントゲンフィルム棚として、3段で使うときにはMRIのフィルム棚として、棚板数を変更することで収納用途が変更可能です。
扉付きタイプは鍵を標準装備しています。

仕様オープン(幅600) 付属品棚板4枚・仕切板24枚 種別600×500×1800mm 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/樹脂製 質量(kg)約54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1800 有効高さ(mm)上段402・中2段416・下段424 アズワン品番0-4582-41 仕切板間隔(mm)71間隔で7列 内容量1個
注意
※本体にベースは付属していません。併せてご購入ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25487228 RW5-18KR60
96,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする