ワイヤレスチャイムXシリーズ 呼出チャイムセット

ワイヤレスチャイムXシリーズ 呼出チャイムセット リーベックス

ボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします。
送信機ごとにメロディーを変えて区別できます。

セット内容受信機(X800)、呼出ボタン(X10) 材質ABS樹脂 質量(g)送信機/39(電池除く)、受信機/157(電池除く) 電源送信機/CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)、受信機/単3アルカリ電池×3本(別売)またはACアダプター(X0505・別売) 電波到達距離(m)約50(屋内見通し) アズワン品番7-1751-01 音色16種類(チャイム音・メロディ音・サイレン音など) 音量(dB)50~75/m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25488619 X810 セット
2,450
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする