神戸生絲
ワンタッチ肌着 婦人用両肩腕開き 5分袖
丸型面ファスナーで着替えや着せかえが容易です。
腕・肩の骨折、打撲の治療中の方や診察・点滴時に便利です。
蛍光増白剤未使用。婦人用。オールシーズン。
サイズ
LL
仕様
【品質】60単糸両面編み
種別
LL
混率(%)
綿100
アズワン品番
7-1478-03
洗濯方法
洗濯機可/乾燥機不可/脱水機可
性別
婦人
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25488856
No.54LL
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください