ハートフルウェアフジイ
肩開きパジャマ
ノンホルマリン仕様で丈夫で安心・安全な生地を使用。寝たままでも容易に着替えができます。
混率(%)
綿100
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(60℃まで)
性別
男女兼用
内容量
1袋
全11種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25492803
-
ブルー
M
ブルー/M
7-2045-02
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25492819
-
ブルー
L
ブルー/L
7-2045-03
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25492715
-
グリーン
L
グリーン/L
7-2039-03
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
25492724
-
ピンク
S
ピンク/S
7-2038-01
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
25492733
-
ピンク
M
ピンク/M
7-2038-02
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
25492749
-
ピンク
L
ピンク/L
7-2038-03
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
25492758
-
グリーン
S
グリーン/S
7-2039-01
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
25492767
-
グリーン
M
グリーン/M
7-2039-02
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
25492776
-
ブルー
S
ブルー/S
7-2045-01
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
25492785
-
ピンク
M
ピンク/M
7-2040-02
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
25492794
-
ピンク
L
ピンク/L
7-2040-03
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください