シコク
玄関用収納チェアー
折りたたんで収納できるため、狭い玄関でも使用できます。
チェアーに座った状態で靴が履けるので、安心です。
材質
天然木・アルミ
質量(kg)
約3
静止耐荷重(kg)
約100
内容量
1個
注意
※取り付けには施工が必要となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25492925
-
ナチュラル
ナチュラル
7-1460-02
¥
35,020
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
25492934
-
ホワイト
ホワイト
7-1460-01
¥
35,020
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25492943
-
ブラウン
ブラウン
7-1460-03
¥
35,020
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25492959
-
ダークブラウン
ダークブラウン
7-1460-04
¥
35,020
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください