シコク
玄関用収納チェアー 継ぎ脚
材質
天然木・アルミ
質量(g)
【継ぎ脚】約55
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25492968
-
1個
7-1702-01
ホワイト
ホワイト
¥
3,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25492977
-
1セット(2個)
7-1702-02
ナチュラル
ナチュラル
¥
3,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25492986
-
1個
7-1702-03
ブラウン
ブラウン
¥
3,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25492995
-
1個
7-1702-04
ダークブラウン
ダークブラウン
¥
3,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください