酸素ボンベ運搬車

酸素ボンベ運搬車 アズワン

4輪の台車型で安定性がよい運搬車です。
酸素ボンベ使用の患者さんの院内移動に便利です。
ハンドル角度を調節できます。
ストッパーはつま先のワンタッチ操作です。

用途500Lボンベ用 キャスターΦ115mm(ストッパー付き) 材質パイプ部/アルミニウム、プラスチック部/PP(ポリプロピレン)、ボンベ架部/スチール 質量(kg)約10 角度(°)【ハンドル】地面に対し90・70・50の3段階切替 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×330×880 キャスター径(Φmm)115 アズワン品番0-3332-01 リング内寸(mm)【ボンベ固定リング】Φ90 内容量1台
注意
※酸素ボンベは付属していません。
※屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25495068 ●型番:
26,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする