イデアライフケア
姿勢補助手すり 楽助さん
マット部の高さと角度を調整することで、ベストな座位姿勢にすることが可能です。
据え置き型で壁面取付のような取付工事が不要で、未使用時に折りたたむことが可能なためスペースを効率良く使うことが出来ます。
材質
スチール、ウレタンフォーム、PVC(塩化ビニル樹脂)シート
質量(kg)
4.2
耐荷重(kg)
100
使用時寸法(mm)
610×480×610~730
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25495199
SRB-G
グリーン
グリーン
7-1891-02
¥
66,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25495208
SRB-P
ピンク
ピンク
7-1891-01
¥
66,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください