大同化工 大同化工の 医療 大同化工の 調剤・与薬用品 大同化工の 服薬管理 錠剤配分用ケース 錠剤配分用ケース 注文コード 25498209 (1件のレビュー) 分包機などに錠剤を投入したり、ケースや瓶に移し替える場合に便利です。 ステルスケース。 材質ステンレス 寸法(mm)150×103×27 質量(g)92 アズワン品番7-2254-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HS-002 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25498209 HS-002 ¥1,980 ¥1,970 ¥1,668 アウトレット ¥1,835 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 服薬管理 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 連結投薬ケース PTシリーズ エスティーメディカル 税込¥1,318~ ¥1,198~ カラー駒 投薬トレー用 文字入り PTシリーズ エスティーメディカル 税込¥15,378 ¥13,980 クリア駒 投薬トレー用 文字入り PTシリーズ エスティーメディカル 税込¥15,378 ¥13,980 与薬コンテナN朝昼夕ねる前表示 ロング用 10枚 河淳 税込¥240 ¥218 バスケットへ AJミニケース イエローグリーン 河淳 税込¥141 ¥128 バスケットへ AJミニケース 透明 河淳 税込¥141 ¥128 バスケットへ AJミニケース ピンク 河淳 税込¥141 ¥128 バスケットへ AJミニケース イエロー 河淳 税込¥141 ¥128 バスケットへ AJミニケース スカイブルー 河淳 税込¥141 ¥128 バスケットへ 自主管理薬箱 据置型 WM-S02シリーズ サカセ 税込¥4,838 ¥4,398 月間くすりケース 蝶プラ工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 自主管理薬箱 据置型 WM-S03シリーズ サカセ 税込¥5,938 ¥5,398 見守り機能付お薬ラック MediRack-ioT 日本電波 税込¥179,078 ¥162,798 血圧手帳 50冊入り アズワン 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 血圧手帳 200冊入り アズワン 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ 血圧手帳 100冊入り アズワン 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 血圧手帳 10冊入り アズワン 税込¥768 ¥698 バスケットへ 角底薬袋M 無地 1箱 500枚 シンリョウ 税込¥8,050 ¥7,318 バスケットへ 角底薬袋LL 無地 1箱 500枚 シンリョウ 税込¥13,748 ¥12,498 バスケットへ 角底薬袋L 無地 1箱 500枚 シンリョウ 税込¥9,293 ¥8,448 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療調剤・与薬用品服薬管理投薬トレー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 25498209 2023-09-17 用途: 用途違いですが挽いたコーヒー豆をマシンに入れるのに使ってます。 製造業 溶接などなく曲げだけでしっかりと作られていますが、隙間があるので細かい粒子はこぼれてしまいます。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります お薬カレンダー お薬手帳 薬ケース 投薬トレー 投薬ラベル 薬袋 医薬品用保管庫 シェアする マイページ 最近見た商品