折りたたみ式ワゴン 2段

折りたたみ式ワゴン 2段 トクヤマ

コンパクトな折りたたみカートです。

材質ステンレス(SUS304) 段数2段 耐荷重(kg/段)30 キャスターΦ100mmナイロンエラストマー製(対角ストッパー付き) 棚段数2 足パイプ径(Φmm)19 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25501465 FGA-2 ノーマル 613×505×838 12 613×200×940 7-2909-01
90,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
車上渡し
25501474 FGA-2P ピンク 613×505×838 12 613×200×940 7-2909-02
90,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
車上渡し
25501483 FGA-2B ブルー 613×505×838 12 613×200×940 7-2909-03
90,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
車上渡し
25501499 FGAM-2 ノーマル 763×505×838 15 763×200×940 7-2911-01
110,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
車上渡し
25501508 FGAM-2P ピンク 763×505×838 15 763×200×940 7-2911-02
110,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
車上渡し
25501517 FGAM-2B ブルー 763×505×838 15 763×200×940 7-2911-03
110,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする