前開きパジャマ

前開きパジャマ - ハートフルウェアフジイ前開きパジャマ - ハートフルウェアフジイ前開きパジャマ - ハートフルウェアフジイ前開きパジャマ - ハートフルウェアフジイ前開きパジャマ - ハートフルウェアフジイ

ノンホルマリン仕様で丈夫で安心・安全な生地を使用。着脱の簡単な面テープ仕様です。

混率(%)綿100洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(60℃まで)性別男女兼用内容量1袋
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25501903-ピンクSピンク/S7-2058-01
10,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
25501919-ピンクMピンク/M7-2058-02
10,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
25501928-ピンクLピンク/L7-2058-03
10,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
25501937-ピンクLLピンク/LL7-2058-04
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
25501946-グリーンSグリーン/S7-2059-01
10,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
25501955-グリーンMグリーン/M7-2059-02
10,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
25501964-グリーンLLグリーン/LL7-2059-04
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
25501998-ピンクMピンク/M7-2060-02
10,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
25502016-ピンクLLピンク/LL7-2060-04
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
25502025-ブルーSブルー/S7-2064-01
10,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
25502034-ブルーMブルー/M7-2064-02
10,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
25501894-グリーンLグリーン/L7-2059-03
10,000
取扱い終了
返品不可
25501973-ブルーLブルー/L7-2064-03
10,000
取扱い終了
返品不可
25501989-ピンクSピンク/S7-2060-01
10,000
取扱い終了
返品不可
25502007-ピンクLピンク/L7-2060-03
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする