前洗い用洗剤 前洗い用

前洗い用洗剤 前洗い用 花王

つけ置きするだけで米飯やタンパク汚れが落ちやすくなります。

効果その他 仕様前洗い用 成分界面活性剤(8%ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、安定価剤(多価アルコール) 容量(L)5 液性中性 アズワン品番7-2096-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25502059 52155
3,070
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする