アズワン 組織片分離用培養有柄針 組織片分離用培養有柄針 商品レビューを投稿する 材質 柄/合成樹脂、針/ステンレス(SUS420-J2) 寸法(mm) 【針】約Φ1×45 全長(mm) 129.5 アズワン品番 2-013-01 内容量 1本 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 販売価格(税込) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 25502095 - ¥280 ¥307 ¥279 1 ¥279 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療処置・手術鋼製器具穿刺針・生検針 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 培養有柄針 東京硝子器械(TGK) 税込¥329 ¥299 (7) 2. 分離針(有柄針) ケニス 税込¥417〜 ¥379〜 (0) 3. ステンレスプローブ ホーザン 税込¥703 ¥639 (2) 4. 細工針(セール針) 千吉 税込¥274 ¥249 (2) 5. テストプローブ アズワン 税込¥1,617 ¥1,470 (0) 6. スピナール MKC 税込¥2,299 ¥2,090 (12) 7. カマス針 千吉 税込¥384 ¥349 (5) 8. 18-8チキン針 シンドー 税込¥736〜 ¥669〜 (0) 9. ステンレスエーゼ アズワン 税込¥4,389 ¥3,990 (0) 10. 有柄針 三商 税込¥373〜 ¥339〜 (0) 11. 培養用尖刃刀 アズワン 税込¥6,688 ¥6,080 (0) 12. 歯科用探針(片柄) アズワン 税込¥439 ¥399 (3) 13. ニードル 汎用 モノタロウ 税込¥4,939〜 ¥4,490〜 (9) 14. オーリングツールセット エスコ 税込¥4,400 ¥4,000 (0) 15. 歯科用スケーラー(ステンレス) アズワン 税込¥769 ¥699 (11) 16. アルミ柄千枚通しステン針 SK-11 税込¥549〜 ¥499〜 (10) 17. 寒天(粉末) 林純薬工業 税込¥5,379〜 ¥4,890〜 (0) 18. ディスポシリンジ 分注ノズル HENKE 税込¥1,639 ¥1,490 (15) 19. 食品用OPPシート 服部 税込¥549〜 ¥499〜 (60) 20. 縫針セット [革・キャンバス] エスコ 税込¥968〜 ¥880〜 (3) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。