アズワン アズワンの 救急・衛生 アズワンの エンゼルケア 尊体収納袋 尊体収納袋 注文コード 体液や血液が漏れ出さない構造のため、感染症の疑いのあるご遺体の搬送に適しています。 焼却時にダイオキシンを発生させません。 付属品吸水パッド×2枚 種別2350×1000mm 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)2350×1000 アズワン品番7-2978-01 内容量1箱(4枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DB-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25502445 DB-01 ¥30,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 救急・衛生 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 精検ダブルバルーンカテーテル 80cm 3ルーメン クリエートメディック 税込¥34,098 ¥30,998 遺体収納袋 1箱 20枚入 三洋 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ ハクゾウ エンゼルボックス S 21502 ハクゾウメディカル 税込¥14,958 ¥13,598 バスケットへ ハクゾウ エンゼルボックス M 21501 ハクゾウメディカル 税込¥17,598 ¥15,998 バスケットへ スズランガーゼハンカチ10枚入 スズラン 税込¥768 ¥698 バスケットへ ペリーグローブ 日進医療器 税込¥1,430 ¥1,300 メッキンバッグ(A.C/E.O両用ロールバック) ホギメディカル 税込¥6,158~ ¥5,598~ 酸性電解水”PathoCide” スプレーイングシステムス 税込¥4,948~ ¥4,498~ アルカリ性電解水”PathoClean” スプレーイングシステムス 税込¥2,748~ ¥2,498~ 吸水一部丈ショーツ 川本産業 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 除菌水「菌断生活」 環境経営総合研究所 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ サージット(R)10 WA NSD10 NIPRO(ニプロ) 税込¥11,493~ ¥10,448~ シリコンキャップ付スリムなあかりちゃん耳かき AMK-402シリーズ 旭電機化成 税込¥2,528 ¥2,298 TM滅菌カップ Lカップ 20個入 白十字 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ Ci防水フィルムロールⅡ 歯愛メディカル 税込¥846~ ¥769~ ハイラックNeo こども用 興研 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ HYGIE 嘔吐キット Hygiena(ハイジーナ) 税込¥70,123 ¥63,748 バスケットへ 3M TM マルチポア TM ライトブラウン 粘着性綿布伸縮包帯 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 税込¥790~ ¥718~ 3M TM マルチポア TM 粘着性綿布伸縮包帯 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 税込¥768 ¥698 極細シリコン付スリムなあかりちゃん耳かき AMK-403シリーズ 旭電機化成 税込¥2,528 ¥2,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生エンゼルケア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります 絆創膏 ガーゼ 包帯 ドレッシング・傷当て材 救急・救助用品 手袋・マスク・感染予防 サージカルテープ 手洗い・うがい・手指消毒 消毒・除菌・洗剤 脱脂綿・綿球・綿棒 氷枕・冷却 固定帯 保護用指サック エンゼルケア 婦人衛生用品 シェアする マイページ 最近見た商品