防水型近赤外線ヒーター

防水型近赤外線ヒーター アズワン

小型ですので、待合スペースなどへの設置に適しています。
電源を入れて1秒で暖房を開始します。
防水仕様で屋外にも常設できます。

付属品壁固定用金具(ビスは付属していません) 寸法(mm)605×80×100 質量(kg)2.5 電源(V)単相200・1.5kW(電源ケーブルのみ・プラグは付属していません) 適合面積(m2)10~12 防水仕様IP65 アズワン品番7-3890-01 設置位置水平/垂直 暖房能力(W)1510 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25509165 IRP2000
105,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする