CFD S6OCG3VP シリーズ SATA接続 SSD

CFD S6OCG3VP シリーズ SATA接続 SSD CFD(シーエフデー)

CFD エントリーモデルSSD
コントローラーはグレードの高いPhison製 S10を採用

仕様フォームファクター:2.5インチ、NAND Type:3D NAND TLC 厚さ(mm)7 インターフェースSATA 6Gbps 保証期間3年 読取速度(MB/s)最大550 書込速度(MB/s)最大530 内容量1台
注意
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失については責任を負いかねます。保証規定をお読みの上、ご利用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25512236 CSSD-S6O240CG3VP 240
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25512245 CSSD-S6O480CG3VP 480
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする