エラースキップコピー&消去対応 USB3.0接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド
パソコンなしでまるごとエラースキップコピー&完全消去!
簡単取り付け&取り外しのHDD/SSDスタンド
インターフェースUSB3.0/2.0(タイプBソケット)
仕様対応ドライブ:2.5型/3.5型SATA HDD/SSD 合計2台まで
付属品専用ACアダプター、USB3.0ケーブル(タイプA―タイプB)、日本語クイックガイド
質量(g)420
電源専用ACアダプター(付属)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×111
対応OSWindows 10(64/32bit)、8.1(64/32bit)、7(64/32bit)
データ転送速度最大5Gbps(USB3.1接続時)
内容量1台
注意
※組み立ては電源が入っていない状態で行なってください。※HDD/SSDは付属しておりません。
※実際の商品は写真とは細部が異なる場合があります。
※改良の為、予告なく製品の仕様を変更することがあります。
※HDD/SSDの挿抜は本製品の電源をOFFにして行ってください。
※取り付けはドライブのコネクタと本製品のソケットが正しく勘合するよう静かに挿し込んでください。
ソケットの上に落下させたり、強い力で押し付けるとソケットを損傷させる恐れがあります。
※HDD/SSDを取り付けたままの本製品の移動はおやめください。
内蔵HDD の新着商品
