ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT PRO STABILIZED
手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能
見やすい赤色の内部表示。周囲に合わせて見やすい輝度に自動で調光。
目標物の距離に関わらず一定して速いレスポンスを実現する 「HYPER READ」がさらに進化し、約0.3秒で測定結果表示。
ピンフラッグが測れたことがひと目でわかる新「LOCKED ON」機能
スリムで握りやすい
高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY
測定精度[直線距離]±0.75m/yd.(700m/yd.未満)、±1.25m/yd.(700m/yd.以上,1,000m/yd.未満)、±1.75m/yd. (1,000m/yd.以上)
測定範囲8~1200(yd)
質量(g)約170(電池を除く)
電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
表示[ステップ]直線距離(上段):1m/yd.単位、直線距離(下段):0.5m/yd.単位、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.単位、高さ(上段):0.2m/yd.単位(100m/yd.未満)・1m/yd.単位(100m/yd.以上)
測定範囲(m)7.5~1090
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)96×74×42
対物レンズ有効径(mm)21
防水仕様防水(電池室は生活防水構造)、防曇
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
内容量1台
注意
※仕様は目標物、表面の形状・性質や気象条件により満たされないことがあります。※メーカー測定条件による(本製品は簡易距離計のため、測定結果は公的な証明等には使用できません)。
※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17