ワイヤレス呼び出しチャイムセット

ワイヤレス呼び出しチャイムセット PIF

離れた場所からチャイムでお知らせ。ワイヤレスなのですぐ使えます。
洗面所やお風呂・体の不自由な方の呼び出し用として便利です。

用途離れた場所からチャイムでお知らせ 仕様5種類の音楽と5段階の音量調節付 セット内容受信機×1台、送信機×2台、電池、ストラップ、シリコンカバー、取り付け工具、両面シール、ネジ、アンカー 質量(kg)0.16(受信機+送信機) 電源受信機:単3電池×3個、送信機:12V-23A電池×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受信機)65×18×104(送信機)40×22×72 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25539624 BL-03
13,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする