平皿

平皿 - 関東プラスチック工業平皿 - 関東プラスチック工業平皿 - 関東プラスチック工業平皿 - 関東プラスチック工業平皿 - 関東プラスチック工業平皿 - 関東プラスチック工業

シンプルなメラミンプレートです。肉厚設計で質感がございます。

用途外食・従食材質メラミン樹脂ホワイト電子レンジ×食器洗浄機業務用消毒保管庫内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25512726M-1225250×24
1,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
25512735M-1204230×24
1,420
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
25512744M-1203200×22
1,130
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
25512753M-1201180×19
990
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
25512769M-1200165×18
870
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
25512778M-2531220×22
1,440
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする