関東プラスチック工業
チリレンゲ
メラミン樹脂製のレンゲです。
用途
外食・従食
材質
メラミン樹脂
寸法(mm)
171×43
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
消毒保管庫
○
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512954
M-590
白
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
25512963
M-590
黒内朱
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください