家庭用石油ファンヒーター

家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業
(1件のレビュー)

家族の集まるスペースに
大容量9Lタンク搭載タイプ
タンクWとって採用

タンク容量(L)9 仕様着火時間45秒 質量(kg)約13.4 タメリックゴールド 電源単相100V(50/60Hz) 安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置 燃料消費量(L/h)(最大~最小)0.642~0.130 消費電力(W)(50/60Hz)(大火力時)214/214、(小火力時)92/92、最大(点火時)420/420、(待機時)1.0/1.0 運転音(dB)(最大~最小)42~26 暖房出力(kW)(最大~最小)6.60~1.34 燃焼持続時間(h)(大火力~小火力)14.0~69.2 主な機能グレー液晶、ecoおまかせモード(一時消火機能あり)、給油モニター(給油サイン)、ワンタッチ汚れんキャップ、抗菌ファンフィルター、ノンスパーク点火、メロディーお知らせ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)455×527×357(置台含む) 暖房の目安【木造(戸建)】17畳(28mm2)まで、【コンクリート(集合)】23畳(38mm2)まで 内容量1台
注意
換気設備のある場所でご使用ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25513094 FW-66L2(N)
50,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25513094
2020-02-19
用途:
部屋を温める
自動車・二輪車・自転車関連業

前のダイニチ製のファンヒーターが9年もってくれたので今回も購入。

前回の物よりも1サイズ大きなタイプを選びました。
快適です。

モノタロウさんが最安値でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする