カセットフー タフまる
耐荷重20kg、ダッチオーブンOK、風に強いアウトドアクッキングをとことん楽しむカセットこんろ。持ち運びに便利で収納もスッキリ、専用キャリングケース付。
仕様【使用できる鍋の大きさ】鍋底の直径が24cm以下(小さい鍋は鍋底が16cm以上)
付属品専用キャリングケース
材質本体:鋼板、トッププレート:ホーロー用鋼板、ごとく:ホーロー用鋼板(ホーロー加工)、バーナー:鋼板(ステンレス)、器具せんつまみ:ABS樹脂
質量(kg)約2.4
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×283×129
安全装置圧力感知安全装置
使用ガスイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド
点火方式圧電点火方式
燃焼連続時間(h)約75分
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800]
ガス消費量(g/h)約236
着脱方式マグネット方式
内容量1台