YAMAZEN(山善)
ワイヤーバスケット
2個セットで届いたらすぐに使える完成品。持ち手を内側におさめると積み重ねもできる。500mlペットボトルを15本収納可能。
用途
ストック品の収納に。ペットボトル収納として。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
積み重ね時:460
タイプ
ノーマル
耐荷重(kg)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×260×240
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×225×240/215(積み重ね時下段高さ)
開口部(mm)
幅360×奥行250
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25517206
RWB-322(BK)*2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください