ステンレス天板 キッチンカウンター キャスター付き
水や熱に強いステンレスの天板を使用したキッチンカウンター。スライド棚やコンセントがつき、家電収納に重宝するスライドラックタイプ。本体完成品、キャスターと取っ手を付けるだけの楽々仕様。2口コンセント付属(合計1500Wまで)。シンクに合わせた、使い勝手の良い高さ850mm設計。キャスター5個つきで、移動もスムーズ(うちストッパー付2個)。
用途食器棚、カウンターワゴン、レンジ台、レンジラック、キッチンラックとして。
材質天板:ステンレス、スライド棚:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維板
質量(kg)29
色ホワイト
耐荷重(kg)天板:50、スライド棚:10、引出し:5、可動棚:8、下棚:15
内寸(mm)スライド棚:幅470×奥行380×高さ380、引出:幅200×奥行330×深さ110、右扉:幅210×奥行340×高さ600、下扉:幅460×奥行340×高さ320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×850
スライド幅(mm)260
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)230×380(12段階高さ調整)
内容量1台