レンジ台

レンジ台 - YAMAZEN(山善)レンジ台 - YAMAZEN(山善)レンジ台 - YAMAZEN(山善)レンジ台 - YAMAZEN(山善)レンジ台 - YAMAZEN(山善)レンジ台 - YAMAZEN(山善)

単体でも組み合わせても使える、キッチン収納シリーズ。前面は光沢のある美しい鏡面仕上げ。オーブントースターや炊飯器などの家電の収納にぴったりなスライド棚。食器や食品のストックの収納に便利な扉収納。取っ手は開閉しやすい大きなハンドル型。

用途家電をすっきり収納できるレンジラック、レンジボード、食器棚、キッチンボード、カップボードとして。幅(mm)600材質本体・天板:プリント紙化粧繊維板、前板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)18ホワイト耐荷重(kg)天板:35、スライド棚:9、扉内棚板:9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×390×900組立時間40~60分内容量1台
取扱説明書:(1.54MB)
注意
積み重ねる場合は、下置きとしてご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25517723SYSK-9060RED(WH)
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする