クリフォームシステムラック

クリフォームシステムラック アズワン

高さ(mm)1548 間口(mm)1022 耐荷重(kg/段)150 均等耐荷重(kg/段)150 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
アズワン品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25524793 AD-989 棚仕切りあり 1022×845×1548mm 845 3-7226-01 1022×845×1548
480,000
479,000
526,900 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25524809 AD-990 棚仕切り無し 1022×880×1548mm 880 3-7226-02 1022×880×1548
500,000
499,000
548,900 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする