回転式あぐら座椅子(背もたれ付)
あぐらをかくのに楽な座いす。座面は360度回転式。生地は心地よいハニカムメッシュを採用。うれしい背もたれ付(折りたたみ可)。組立て不要の完成品。軽いので移動も楽々。
用途回転座椅子、回転式座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。
材質本体:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)5
耐荷重(kg)90(目安)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×490×460
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×360×270
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)460×320×190
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。