上棚付きデスク

上棚付きデスク YAMAZEN(山善)

お部屋の圧迫感を抑えつつ作業スペースも確保した、ジャストサイズのデスク。着脱式の上棚は、書棚や小物収納がついて作業性をサポート。大小2杯の浅引出しは、なくすと困る大事な書類や小物の定位置に。天板の縁は優しいラウンド加工、作業中の腕や肘も安心。

用途パソコンデスク、PCデスク、パソコンラック、ライティングデスク、書斎机、学習机として。 幅(mm)900 奥行(mm)595 高さ(mm)1120 材質プリント紙化粧繊維板、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)27.5 天板耐荷重(kg)80 棚板耐荷重(kg)8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×595×1120 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×555(上棚無し:595) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上棚(左)=500×210×205、上棚(右)=310×210×205、棚下=210/175/145(3段階可動)、上棚(引き出し)=285×170×55、デスク下=810×570×580、引き出し(大)=465×335×70、引き出し(小)=280×335×70 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×595×1120 引出し耐荷重(kg)大:10、小:3、上棚:1 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25534934 FDS-9060(WW) ホワイトウォッシュ
オープン
 
 
取扱い終了
25534943 FDS-9060(WL) ウォルナット
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする