折りたたみデスク
組立不要ですぐ使えるハイタイプの木製デスク。奥行45cmのスリムタイプ。折りたたみできるので、ダイニングでお子様の宿題用にも便利。折りたたみ式で使わない時は省スペース。
用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブル、移動デスクとして。
幅(mm)800
奥行(mm)450
高さ(mm)700
材質天然木(ラッカー塗装)
質量(kg)9
色フレッシュブラウン
天板耐荷重(kg)50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×550
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×800×640
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク下:610×360×530
内容量1台
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25535013 | SP-5750H70(FBR) | 70568313 | SP-5750H70(FBR) |
![]() |
天然木折りたたみデスク ハイタイプ | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥9,998 税込¥10,998 | 注文コードが変更になりました |