パソコンデスク ロータイプ (幅100)
シンプルデザインのローデスク。ワイドタイプで作業にぴったり。勉強やパソコン作業がしやすいワイドタイプ。子供部屋や、書斎用、和室にも。
用途ローデスク、スリムデスク、パソコンラック、文机、ワークデスクとして。
幅(mm)1000
奥行(mm)450
高さ(mm)390
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維板
質量(kg)9.5
色ナチュラル
天板耐荷重(kg)50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×390
組立時間30~40分
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク下:960×420×360
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×450×390
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。