ドレッサー ハイ

ドレッサー ハイ YAMAZEN(山善) ドレッサー ハイ YAMAZEN(山善) ドレッサー ハイ YAMAZEN(山善) ドレッサー ハイ YAMAZEN(山善) ドレッサー ハイ YAMAZEN(山善) ドレッサー ハイ YAMAZEN(山善)

サイズがバラバラなメイク道具をすっきり収納。引き出しには背の高いスプレーも収納可能。天板を閉じればデスクやテーブルとしても使用OK。

用途鏡台、コスメボックス、メイクボックスとして。天板を閉じればデスク、テーブルとしても。 ウォルナット 材質プリント紙化粧パーティクルボード・ガラス 質量(kg)19 耐荷重(kg)オープン部:5 天板耐荷重(kg)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×700 組立時間30~40分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(中央)435(左右)185×400×(天板オープン時)1065 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:390×340×160、引き出し:125×325×235 引出し耐荷重(kg)3 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25535327 RMB-7080DSH(WL)
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする