エルムメタルチェア

エルムメタルチェア - パール金属エルムメタルチェア - パール金属エルムメタルチェア - パール金属

エルムとは、日本では楡の木を指す、ヨーロッパや北米でよく親しまれている木です。
エルム材は、カントリーチェアの素材として有名で、頑丈でしっかりした木目が特徴です。

材質本体:スチール、座面:エルム材、脚キャップ:PEタイプ完成品耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×545×815内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25536185N-8347マットホワイト815
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
25536203N-8349ハンマートーン815
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
25536219N-8350レッドディッシュブラウン815
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
25536194N-8348マットブラック815
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする