三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業の 研磨材 三京ダイヤモンド工業の 切断 三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター ドライサーフェーサー ドライサーフェーサー 注文コード 25538127 十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。 用途コンクリート、レンガ、ブロックの研削 適合材コンクリート、レンガ、ブロック 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)6.0 チップ幅(mm)4.5 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DF-4M 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25538127 DF-4M ¥15,400 ¥7,698 ¥7,698 ¥8,468 (税込) 当日出荷メーカー直送返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 切断砥石 両面補強 東安 税込¥945 ¥859 バスケットへ カットRC アルミ用 両面補強 日本レヂボン 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F 三京ダイヤモンド工業 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ CBN 切断砥石 アキュラ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ 飛騨の匠 日本レヂボン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 金の卵ストロング レヂトン 税込¥3,850~ ¥3,500~ カットRC 両面補強 A 日本レヂボン 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ トカゲREX DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 税込¥549~ ¥499~ チップソー モトユキ 税込¥2,968~ ¥2,698~ 磁器タイル用ダイヤコアビット用センターピンシャンク ハウスビーエム 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ CBN切断砥石 アキュラ 税込¥109,978~ ¥99,980~ 丸ノコ用チップソー 京セラ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 金属用切断砥石 高儀 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F 三京ダイヤモンド工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ カットRC A30 日本レヂボン 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ プラモのためのガラスヤスリ ミネシマ 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ ドレッシングスティック アルミナ白色 アキュラ 税込¥4,728 ¥4,298 サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ vallorbe リフラー(Rifflers) 12種セット バローべ 税込¥81,378~ ¥73,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材切断ダイヤモンドカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「切断」にはこんなカテゴリがあります 切断砥石 切断機用カッター(チップソー) ダイヤモンドカッター シェアする マイページ 最近見た商品