スタイルワンアクションテーブル

スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善)

新構造フレーム採用、簡単な開閉だけですぐに設置・収納可能。落ち着いた雰囲気が良い木目柄天板。ベランダやバルコニーにも最適。高さ2段階調節可能でさまざまなシーンで活躍。天板までアルミ製で軽量。コンパクトに収納可能。

用途屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。 材質天板:アルミ(エポキシ樹脂塗装)、フレーム:アルミ 内容量1台
取扱説明書: (0.4MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25543429 OAT-8070(WP) 810×700×375/600 810×700
オープン
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷
25543413 OAT-8040(WP) 810×400×375/600 810×400
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする