曜日別特売
OAT-8070(WP) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) 25543429

 

OAT-8070(WP) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) 25543429
OAT-8070(WP) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) 25543429
OAT-8070(WP) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) 25543429
OAT-8070(WP) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) 25543429
OAT-8070(WP) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) 25543429
OAT-8070(WP) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) 25543429
OAT-8070(WP) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) 25543429
OAT-8070(WP) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) 25543429
OAT-8070(WP) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) 25543429
OAT-8070(WP) スタイルワンアクションテーブル YAMAZEN(山善) 25543429

スタイルワンアクションテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
25543429
品番
OAT-8070(WP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

新構造フレーム採用、簡単な開閉だけですぐに設置・収納可能。落ち着いた雰囲気が良い木目柄天板。ベランダやバルコニーにも最適。高さ2段階調節可能でさまざまなシーンで活躍。天板までアルミ製で軽量。コンパクトに収納可能。

用途
屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×700×375/600
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
810×700
材質
天板:アルミ(エポキシ樹脂塗装)、フレーム:アルミ
質量(kg)
3.6
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×115×440
取扱説明書:(0.4MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25543429OAT-8070(WP)75135543TAT-8670(MBK)OAT-8070(WP) タフライトアクションテーブル YAMAZEN(山善) 75135543タフライトアクションテーブルYAMAZEN(山善)1台
¥11,980
税込¥13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする