ネオマルチスタンドワイド

ネオマルチスタンドワイド YAMAZEN(山善) ネオマルチスタンドワイド YAMAZEN(山善) ネオマルチスタンドワイド YAMAZEN(山善) ネオマルチスタンドワイド YAMAZEN(山善) ネオマルチスタンドワイド YAMAZEN(山善) ネオマルチスタンドワイド YAMAZEN(山善) ネオマルチスタンドワイド YAMAZEN(山善)

両サイドのテーブルをフルに利用すれば最大幅129cmの作業スペース。高さ調節機能付きでセンターテーブルの高さが選べる。アルミフレームで軽量、折りたたんでコンパクトに収納。キャリーバッグ付き。

用途屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(ポリエステル)、脚部:アルミ・スチール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1290×420×860 質量(kg)5.5 耐熱温度(℃)天板:150(耐滴加工) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×870×110 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25543499 NMS-150W
オープン
10,980
12,078 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする