タフライトスタンド
水や熱に強い次世代のタフなテーブル。手入れしやすい金属製メッシュ天板でダッチオーブンやバーベキューコンロをそのままのせられる。シーンによって色々な使い方が出来るマルチスタンド。軽量で移動時や収納時作業も簡単。中央テーブルは使用シーンによって高さが選べる。丈夫なスチール製ヒンジ採用。キャリーバッグ付き。
用途屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。
材質フレーム:スチール・アルミニウム(ポリエステル樹脂塗装)、フレーム・脚部:アルミニウム(アルマイト加工)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1290×420×860
天板耐荷重(kg)中央テーブル:各約20、再度メッシュテーブル:約3/約7
質量(kg)5.3
色メッシュブラック
内容量1台
商品説明動画
YAMAZEN 「タフライトシリーズ」TLT,TAT,TLS/POP