曜日別特売
TLS-150(MBK) タフライトスタンド YAMAZEN(山善) 25543544

11026

TLS-150(MBK) タフライトスタンド YAMAZEN(山善) 25543544
TLS-150(MBK) タフライトスタンド YAMAZEN(山善) 25543544
TLS-150(MBK) タフライトスタンド YAMAZEN(山善) 25543544
TLS-150(MBK) タフライトスタンド YAMAZEN(山善) 25543544
TLS-150(MBK) タフライトスタンド YAMAZEN(山善) 25543544
TLS-150(MBK) タフライトスタンド YAMAZEN(山善) 25543544
TLS-150(MBK) タフライトスタンド YAMAZEN(山善) 25543544
TLS-150(MBK) タフライトスタンド YAMAZEN(山善) 25543544
TLS-150(MBK) タフライトスタンド YAMAZEN(山善) 25543544
TLS-150(MBK) タフライトスタンド YAMAZEN(山善) 25543544

タフライトスタンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
注文コード
25543544
品番
TLS-150(MBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

水や熱に強い次世代のタフなテーブル。手入れしやすい金属製メッシュ天板でダッチオーブンやバーベキューコンロをそのままのせられる。シーンによって色々な使い方が出来るマルチスタンド。軽量で移動時や収納時作業も簡単。中央テーブルは使用シーンによって高さが選べる。丈夫なスチール製ヒンジ採用。キャリーバッグ付き。

用途
屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。
材質
フレーム:スチール・アルミニウム(ポリエステル樹脂塗装)、フレーム・脚部:アルミニウム(アルマイト加工)
質量(kg)
5.3
色
メッシュブラック
天板耐荷重(kg)
中央テーブル:各約20、再度メッシュテーブル:約3/約7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1290×420×860

商品説明動画

YAMAZEN 「タフライトシリーズ」TLT,TAT,TLS/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする