タフライトファイアープレイステーブル

タフライトファイアープレイステーブル YAMAZEN(山善) タフライトファイアープレイステーブル YAMAZEN(山善) タフライトファイアープレイステーブル YAMAZEN(山善) タフライトファイアープレイステーブル YAMAZEN(山善) タフライトファイアープレイステーブル YAMAZEN(山善) タフライトファイアープレイステーブル YAMAZEN(山善) タフライトファイアープレイステーブル YAMAZEN(山善) タフライトファイアープレイステーブル YAMAZEN(山善)

水や熱に強いタフな焚き火台。焚き火を安全に楽しめるキャンプグッズ。焚き火を囲んでお皿やコップが置けて便利。すべて一つに収納できるオールインワン仕様。バーベキューテーブル・ベンチと2つの使用方法が楽しめる2WAY仕様。フックに引っ掛けるだけの簡単ジョイント。

用途キャンプファイヤー時のアウトドアテーブル、バーベキューテーブル、焚き火台として。 材質フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、脚部:スチール(アルマイト加工) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1150×270 質量(kg)5 メッシュブラック 内容量1台
注意
※安全には十分にご注意してご利用ください。燃えやすい食器等はご使用しないでください。BBQスタンドは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25543605 TLFT-100(MBK)
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする