ガソリン・ガスボンベ併用式発電機

ガソリン・ガスボンベ併用式発電機 ニチネン

カセットボンベでもガソリンでも使える2WAYの携帯発電機です。
15kgという女性でも使いやすいコンパクトさとスタイリッシュなボディに仕上げました。
カセットボンベ、ガソリンともに1kVAも実現し、アウトドア・屋外作業・災害時などに役立ちます。

定格電圧(V)【交流】100、【直流】12 定格周波数(Hz)【交流】50/60 燃料タンク容量(L)【カセットボンベ】CB缶×2個、【ガソリン】3.0 定格電流(A)【交流】10、【直流】4 使用燃料【カセットボンベ】液化ブタン、【ガソリン】無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 全長×全幅W×全高(mm)448×318×392 乾燥質量(kg)15 連続運転時間(h)【カセットボンベ】約1、【ガソリン】約3.5 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 電圧調整方式インバータ式 駆動方式エンジン直結 定格電力(VA)【交流】1.0k 騒音値(dB(A)/7m)58 コンセント【交流】20A×2個、【直流】12V×1個 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25561044 KG-101
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする