PRO174ベースボールターフパット(ひざ用)

PRO174ベースボールターフパット(ひざ用) Finoa (フィノア)
(1件のレビュー)

ブラック 左右区別左右兼用 仕様ミドルサポート 適合部位ひざ用 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25562496 31744 XL
2,800
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
25562469 31741 S
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
25562478 31742 M
2,800
 
 
取扱い終了
25562487 31743 L
2,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25562487
2023-07-15
用途:
野球時

PRO175と比較して、ヅレやすいです。回ってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする