PRO190ーEエクステンションストップニースタビライザー(ひざ用)

PRO190ーEエクステンションストップニースタビライザー(ひざ用) Finoa (フィノア)
(1件のレビュー)

ブラック 左右区別左右兼用 仕様ハードサポート 角度調整範囲(ヒンジ)15°/30°/45° 適合部位ひざ用 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25562873 24251 S
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
25562889 24252 M
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
25562898 24253 L
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
25562907 24254 XL
9,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25562889
2021-10-22
用途:
靭帯を損傷した為、散歩に使用
株式会社 田所製作所 様 (卸売・小売業)

気温の高い日は汗だくになるので寒い日に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする